Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U51810.062.0001 Παξιμάδι φτερού, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, 18-8 Grade | CG8UMF 41VA60

FABORY U51810.062.0001 Παξιμάδι φτερού, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, 18-8 τάξη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8UMF Μοντέλο: U51810.062.0001Cross Ref: 41VA60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Βαθμός18-8
Ύψος1.31 έως 1.44 "
Τύπος καρύουΠαξιμάδι τύπου A-Cold σφυρήλατο
ΑρχικόASME B18.6.9
ΣτυλΠαξιμάδι τύπου A-Cold σφυρήλατο
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πτέρυγα2.62 έως 2.76 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0814
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U51810.062.0001 Παξιμάδι φτερού, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, 18-8 τάξη
€14.67 /μονάδα