Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U51798.062.0150 Clevis Pin, 1-1/2 Inch Length, 18-8 Grade, 5/8 Inch Pin Dia. | CG8ULP 41MF72

FABORY U51798.062.0150 Καρφίτσα Clevis, Μήκος 1-1/2 ίντσας, Βαθμολογία 18-8, Διάμετρος καρφίτσας 5/8 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8ULP Μοντέλο: U51798.062.0150Cross Ref: 41MF72

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος συνδετήρα1
Βαθμός18-8
επικεφαλής ΤύποςΚεφάλι
Μήκος1 1 / 2 "
Pin Dia.5 / 8 "
Τύπος καρφίτσαςΧωρίς καρφίτσα
ΑρχικόASME B18.8.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0783
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U51798.062.0150 Καρφίτσα Clevis, Μήκος 1-1/2 ίντσας, Βαθμολογία 18-8, Διάμετρος καρφίτσας 5/8 ίντσας.
€12.25 /μονάδα