Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U51798.018.0050 Clevis Pin, 1/2 Inch Length, 18-8 Grade, 3/16 Inch Pin Dia., 10PK | CG8UJJ 41MF20

FABORY U51798.018.0050 Clevis Pin, 1/2 Inch Length, 18-8 Grade, 3/16 Inch Dia., 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8UJJ Μοντέλο: U51798.018.0050Cross Ref: 41MF20

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος συνδετήρα1/2
Βαθμός18-8
επικεφαλής ΤύποςΚεφάλι
Μήκος1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
Τύπος καρφίτσαςΧωρίς καρφίτσα
ΑρχικόASME B18.8.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0274
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U51798.018.0050 Clevis Pin, 1/2 Inch Length, 18-8 Grade, 3/16 Inch Dia., 10PK
€10.75 /πακέτο