Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U51562.341.0200 Κωνική καρφίτσα, #6 Χ 2 Μέγεθος, 5/16-24 Μέγεθος νήματος, 18-8 Βαθμός | CG8TZJ 41LN14

FABORY U51562.341.0200 Taper Pin, #6 X 2 Size, 5/16-24 Size Thread, 18-8 Grade

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8TZJ Μοντέλο: U51562.341.0200Cross Ref: 41LN14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Μεγάλο τέλος Dia.0.342 έως 0.343 "
Μήκος2 "
Τύπος καρφίτσαςΕξωτερικό νήμα με καρύδι
Μέγεθος# 6 x 2
Μικρό τέλος Dia.0.357 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 16-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0234
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U51562.341.0200 Taper Pin, #6 X 2 Size, 5/16-24 Size Thread, 18-8 Grade
€15.74 /μονάδα