Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U51560.289.0200 Taper Pin, #5 X 2 Μέγεθος, 18-8 Grade | CG8TXX 41LM38

FABORY U51560.289.0200 Taper Pin, #5 X 2 Μέγεθος, 18-8 Grade

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8TXX Μοντέλο: U51560.289.0200Cross Ref: 41LM38

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Μεγάλο τέλος Dia.0.288 έως 0.290 "
Μήκος2 "
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος# 5 x 2
Μικρό τέλος Dia.#5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0162
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U51560.289.0200 Taper Pin, #5 X 2 Μέγεθος, 18-8 Grade
€9.19 /μονάδα