Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U51130.007.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #1-72 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8TDA 26LE98

FABORY U51130.007.0050 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος #1-72, βαθμός 18-8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8TDA Μοντέλο: U51130.007.0050Cross Ref: 26LE98 / 42KK98

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€20.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 1-72
Μέγεθος οδήγησης1 / 20 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.125 "
Ύψος κεφαλιού0.0625 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 / 2 σε
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
ΑρχικόASME B18.3, ASTM F879
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος- 58 βαθμοί F έως 302 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.#1
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.022
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U51130.007.0050 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος #1-72, βαθμός 18-8, 100 PK
€20.42 /πακέτο