Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39798.037.0125 Clevis Pin, 1-1/4 Inch Length, 3/8 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RQF 41ME35

FABORY U39798.037.0125 Clevis Pin, 1-1/4 Inch Length, 3/8 Inch Dia., 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8RQF Μοντέλο: U39798.037.0125Cross Ref: 41ME35

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
Βασικό υλικόΔωρεάν κοπή χάλυβα
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα3/8
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
επικεφαλής ΤύποςΚεφάλι
Μήκος1 1 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
Τύπος καρφίτσαςΧωρίς καρφίτσα
ΑρχικόASME B18.8.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5207
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39798.037.0125 Clevis Pin, 1-1/4 Inch Length, 3/8 Inch Dia., 25PK
€25.44 /πακέτο