Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39797.075.0350 Καρφίτσα Clevis, Μήκος 3 1/2 ίντσας, Διάμετρος καρφίτσας 3/4 ίντσας. | CG8RLR 41MD51

FABORY U39797.075.0350 Καρφίτσα Clevis, Μήκος 3 1/2 ίντσας, Διάμετρος καρφίτσας 3/4 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8RLR Μοντέλο: U39797.075.0350Cross Ref: 41MD51 / 178M12

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
Βασικό υλικόΔωρεάν κοπή χάλυβα
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
επικεφαλής ΤύποςΚεφάλι
Μήκος3 1 / 2 "
Pin Dia.3 / 4 "
Τύπος καρφίτσαςΧωρίς καρφίτσα
ΑρχικόASME B18.8.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39797.075.0350 Καρφίτσα Clevis, Μήκος 3 1/2 ίντσας, Διάμετρος καρφίτσας 3/4 ίντσας.
€7.81 /μονάδα