Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39797.037.0137 Clevis Pin, 1-3/8 Inch Length, 3/8 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RJB 41MC89

FABORY U39797.037.0137 Clevis Pin, 1-3/8 Inch Length, 3/8 Inch Dia., 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8RJB Μοντέλο: U39797.037.0137Cross Ref: 41MC89 / 178L51

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
Βασικό υλικόΔωρεάν κοπή χάλυβα
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
επικεφαλής ΤύποςΚεφάλι
Μήκος1
Pin Dia.3 / 8 "
Τύπος καρφίτσαςΧωρίς καρφίτσα
ΑρχικόASME B18.8.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5818
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39797.037.0137 Clevis Pin, 1-3/8 Inch Length, 3/8 Inch Dia., 25PK
€23.23 /πακέτο