Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39797.025.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 1/4 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RGY 41MC63

FABORY U39797.025.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 1/4 Inch Dia., 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8RGY Μοντέλο: U39797.025.0250Cross Ref: 41MC63

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
Βασικό υλικόΔωρεάν κοπή χάλυβα
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΣκέτη
επικεφαλής ΤύποςΚεφάλι
Μήκος2 1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
Τύπος καρφίτσαςΧωρίς καρφίτσα
ΑρχικόASME B18.8.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4522
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39797.025.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 1/4 Inch Dia., 25PK
€16.91 /πακέτο