Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39684.037.0300 Καρφίτσα ασφαλείας, Snap, Zinc, 3/8 X 3-9/16 Inch Sq | AC3LJX 2UJG5

FABORY U39684.037.0300 Καρφίτσα ασφαλείας, Κλείσιμο, Ψευδάργυρος, 3/8 X 3-9/16 Τετ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LJX Μοντέλο: U39684.037.0300Cross Ref: 2UJG5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€2.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμάνα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Ντία. Ανοχή+ 0.368 / -0.373 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Ανοχή μήκους-0.250 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος3-9 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
Μήκος κνήμης3.25 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό καλώδιο Snap
Ωφέλιμο μήκος3"
Συρμάτινο διάμετρο.0.091 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0648
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα καλωδίων (τετράγωνο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόφινίρισμαΑνοχή μήκουςΥλικόΣυνολικό μήκοςPin Dia.Μήκος κνήμηςΧαρακτηριστικάΤιμή
FABORY U39682.025.0225 Καρφίτσα ασφαλείας, 18-8 Grade, 1/4 Inch Pin, Dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Ανοξείδωτο ατσάλιΣκέτη-0.250 "Ανοξείδωτο ατσάλι2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39684.037.0300 Καρφίτσα ασφαλείας, Κλείσιμο, Ψευδάργυρος, 3/8 X 3-9/16 Τετ.
€2.06 /μονάδα