Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39684.025.0225 Ασφαλής πείρος, 2 κούμπωμα καλωδίων, χάλυβας, Μέγεθος 2-3/4 ίντσες | AE6XMF 5VU31

FABORY U39684.025.0225 Πείρος ασφαλείας, 2 κουμπωτά καλωδίων, χάλυβας, μέγεθος 2-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XMF Μοντέλο: U39684.025.0225Cross Ref: 5VU31
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
€2.89 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμάνα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Ντία. Ανοχή+ 0.243 / -0.248 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Ανοχή μήκους-0.250 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος2.75 "
Pin Dia.1 / 4 "
Μήκος κνήμης2.5 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό καλώδιο Snap
Ωφέλιμο μήκος2.25 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.091 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα καλωδίων (τετράγωνο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόφινίρισμαΑνοχή μήκουςΥλικόΣυνολικό μήκοςPin Dia.Μήκος κνήμηςΧαρακτηριστικάΤιμή
FABORY U39682.025.0225 Καρφίτσα ασφαλείας, 18-8 Grade, 1/4 Inch Pin, Dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Ανοξείδωτο ατσάλιΣκέτη-0.250 "Ανοξείδωτο ατσάλι2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39684.025.0225 Πείρος ασφαλείας, 2 κουμπωτά καλωδίων, χάλυβας, μέγεθος 2-3/4 ίντσες
€2.89 /μονάδα