Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39080.031.0200 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 5/16 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.3125 ιντσών, 5PK | CG8PKQ 41UY22

FABORY U39080.031.0200 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 5/16 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.3125 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PKQ Μοντέλο: U39080.031.0200Cross Ref: 41UY22 / 175W83

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος2 "
Ονομαστική διάμετρος5 / 16 "
Pin Dia.0.3125 "
Στυλ καρφιτσώνΣκληρυμένο έδαφος
Σκληρότητα RockwellC60
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0976
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39080.031.0200 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 5/16 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.3125 ιντσών, 5PK
€3.58 /πακέτο