Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39070.062.0125 Dowel Pin, 5/8 Inch Nominal Dia., 0.625 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PET 41UX13

FABORY U39070.062.0125 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 5/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.625 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PET Μοντέλο: U39070.062.0125Cross Ref: 41UX13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1 1 / 4 "
Ονομαστική διάμετρος5 / 8 "
Pin Dia.0.625 "
Σκληρότητα RockwellB95
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0531
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39070.062.0125 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 5/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.625 ιντσών, 5PK
€61.14 /πακέτο