Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39070.037.0125 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 0.375 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PDN 41UW85

FABORY U39070.037.0125 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.375 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PDN Μοντέλο: U39070.037.0125Cross Ref: 41UW85

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)13850
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1 1 / 4 "
Ονομαστική διάμετρος3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Σκληρότητα RockwellC23
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0958
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39070.037.0125 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.375 ιντσών, 5PK
€18.09 /πακέτο