Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39070.025.0225 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 0.25 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PCU 41UW67

FABORY U39070.025.0225 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 1/4 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.25 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8PCU Μοντέλο: U39070.025.0225Cross Ref: 41UW67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)6120
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος2 1 / 4 "
Ονομαστική διάμετρος1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Σκληρότητα RockwellC23
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0153
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39070.025.0225 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 1/4 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.25 ιντσών, 5PK
€16.85 /πακέτο