Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39002.591.0400 Κωνική καρφίτσα, #9 Χ 4 Μέγεθος, 1/2-20 Μέγεθος νήματος, Δωρεάν χαλύβδινη κατηγορία κοπής | CG8PAU 41LN03

FABORY U39002.591.0400 Taper Pin, #9 X 4 Μέγεθος, 1/2-20 Μέγεθος κλωστής, Δωρεάν Κατηγορία χάλυβα κοπής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PAU Μοντέλο: U39002.591.0400Cross Ref: 41LN03

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα4
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μεγάλο τέλος Dia.0.590 έως 0.592 "
Μήκος4 "
Τύπος καρφίτσαςΕξωτερικό νήμα με καρύδι
Μέγεθος# 9 x 4
Μικρό τέλος Dia.0.506 "
ΑρχικόASME B18.8.2
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 2-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1341
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39002.591.0400 Taper Pin, #9 X 4 Μέγεθος, 1/2-20 Μέγεθος κλωστής, Δωρεάν Κατηγορία χάλυβα κοπής
€19.48 /μονάδα