Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39000.172.0075 Taper Pin, #1 X 3/4 Μέγεθος, Δωρεάν κοπής ποιότητας χάλυβα, 25PK | CG8NTR 41LK72

FABORY U39000.172.0075 Taper Pin, #1 X 3/4 μέγεθος, Δωρεάν κοπή χάλυβα ποιότητας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8NTR Μοντέλο: U39000.172.0075Σταυρός: 41LK72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3/4
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μεγάλο τέλος Dia.0.171 έως 0.173 "
Μήκος3 / 4 "
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος#1 x 3/4
Μικρό τέλος Dia.#1
ΑρχικόASME B18.8.2
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0378
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39000.172.0075 Taper Pin, #1 X 3/4 μέγεθος, Δωρεάν κοπή χάλυβα ποιότητας, 25PK
€25.46 /πακέτο