Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U38801.012.0143 Round 221 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.421 Inch ID, 1.699 Inch OD, 25 Pk | CD2KVV 41UK97

FABORY U38801.012.0143 Round 221 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.421 Inch ID, 1.699 Inch OD, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2KVV Μοντέλο: U38801.012.0143Cross Ref: 41UK97

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςO-Ring
Πραγματική εσωτερική Dia.1.421 "
Πραγματικό πλάτος0.139 "
ΧρώμαΜαύρη
Σχήμα διατομήςγύρος
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
ΥλικόΜπόνα Ν
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Ονομαστικό εσωτερικό Dia.1.437 "
Ονομαστική εκτός Dia.1-11 / 16 "
Ονομαστικό πλάτος1 / 8 "
Εκτός Dia.1.699 "
ΑρχικόASTM D2000, NBR 70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό πλάτοςΠραγματική εσωτερική Dia.Πραγματικό πλάτοςΕκτός Dia.ΧρώμαΔοσίμετροΥλικόΟνομαστικό εσωτερικό Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
FABORY U38801.012.0075 Round 210 Medium Hard Buna N O-Ring, 0.734 Inch ID, 1.012 Inch OD, 25 Pk | CD2KVR 41UK86 U38801.012.00751 / 8 "0.734 "0.139 "1.012 "Μαύρη70 Ακτή ΑΜπόνα Ν3 / 4 "25€3.01
FABORY U38801.012.0081 Round 211 Medium Hard Buna N O-Ring, 0.796 Inch ID, 1.074 Inch OD, 25 Pk | CD2KVT 41UK87 U38801.012.00811 / 8 "0.796 "0.139 "1.074 "Μαύρη70 Ακτή ΑΜπόνα Ν13 / 16 "25€3.32
FABORY U38801.012.0137 Round 220 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.359 Inch ID, 1.637 Inch OD, 25 Pk | CD2KVU 41UK96 U38801.012.01371 / 8 "1.359 "0.139 "1.637 "Μαύρη70 Ακτή ΑΜπόνα Ν1.375 "25€4.76
FABORY U38801.012.0150 Round 222 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.484 ίντσες ID, 1.762 ίντσες OD, 25 Pk | CD2KVW 41UK98 U38801.012.01501 / 8 "1.484 "0.139 "1.762 "Μαύρη70 Ακτή ΑΜπόνα Ν1.5 "25€4.87
FABORY U38801.012.0162 Round 223 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.609 Inch ID, 1.887 Inch OD, 25 Pk | CD2KVX 41UK99 U38801.012.01621 / 8 "1.609 "0.139 "1.887 "Μαύρη70 Ακτή ΑΜπόνα Ν1.625 "25€5.91
FABORY U38801.012.0175 Round 224 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.734 Inch ID, 2.012 Inch OD, 25 Pk | CD2KVY 41UL01 U38801.012.01751 / 8 "1.734 "0.139 "2.012 "Μαύρη70 Ακτή ΑΜπόνα Ν1.75 "25€6.54
FABORY U38869.018.0400 Round 345 Medium Hard EPDM O-Ring, 3.975 Inch ID, 4.395 Inch OD, 25 Pk | CD2KVZ 41UT36 U38869.018.04003 / 16 "3.975 "0.21 "4.395 "Μαύρη70 Ακτή ΑEPDM4"25€38.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U38801.012.0143 Round 221 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.421 Inch ID, 1.699 Inch OD, 25 Pk
€4.91 /πακέτο