Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U38160.087.0004 Fender Washer, 0.375 Inch Thickness, 10PK | CG8NRD 22UF65

FABORY U38160.087.0004 Πλυντήριο φτερό, πάχος 0.375 ίντσες, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8NRD Μοντέλο: U38160.087.0004Cross Ref: 22UF65 / 156C71

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών7 / 8 "
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.375 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.15 / 16 "
Υλικό πλυντηρίουΑτσάλι
Πλυντήριο OD3 1 / 4 "
Τύπος πλυντηρίουΠλυντήριο φτερών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3831
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U38160.087.0004 Πλυντήριο φτερό, πάχος 0.375 ίντσες, 10 PK
€51.77 /πακέτο