Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U31305.019.0500 Βίδες γυψοσανίδας, μήκους 5 ιντσών, χάλυβας, μέγεθος #10, Τύπος κεφαλής φλας, 100PK | CG8NDT 3LHD5

FABORY U31305.019.0500 Βίδες γυψοσανίδας, μήκους 5 ιντσών, χάλυβας, μέγεθος #10, τύπος κεφαλής φλας, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8NDT Μοντέλο: U31305.019.0500Cross Ref: 3LHD5 / 178J43

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες γυψοσανίδας
κίνησηςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Επικεφαλής Ντία.0.334 "
Ύψος κεφαλιού0.098 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος5"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος σημείουΑιχμηρός
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Τύπος νημάτωντέλος
ΧαρακτηριστικάΣφάλμα κεφαλής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9306
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για στερέωση γυψοσανίδας σε ξύλο ή μέταλλο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U31305.019.0500 Βίδες γυψοσανίδας, μήκους 5 ιντσών, χάλυβας, μέγεθος #10, τύπος κεφαλής φλας, 100PK
€25.03 /πακέτο