FABORY U22551.225.2300 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 23 ιντσών, μέγεθος νήματος 2-1/4-8, 2PK | CG8NDN 26LT09

FABORY U22551.225.2300 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 23 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 2-1/4-8, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8NDN Μοντέλο: U22551.225.2300Cross Ref: 26LT09

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€675.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Μήκος23mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 977 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος2 1 / 4-8
Τύπος νημάτων8UN
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΣκέτη
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός B16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.5402
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22551.225.2300 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 23 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 2-1/4-8, 2PK
€675.10 /πακέτο