FABORY U22551.075.0550 Fully Threaded Stud, 5 1/2 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, 50PK | CG8MYT 26LP79

FABORY U22551.075.0550 Πλήρως σπειροειδές καρφί, μήκος 5 1/2 ίντσας, μέγεθος νήματος 3/4-10, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MYT Μοντέλο: U22551.075.0550Cross Ref: 26LP79

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€689.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Μήκος5
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 977 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΣκέτη
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός B16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7481
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22551.075.0550 Πλήρως σπειροειδές καρφί, μήκος 5 1/2 ίντσας, μέγεθος νήματος 3/4-10, 50 PK
€689.59 /πακέτο