FABORY U22085.112.0725 Fully Threaded Stud, 7 1/4 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 20PK | CG8MRE 26LN72

FABORY U22085.112.0725 Πλήρως σπείρωμα Stud, 7 1/4 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MRE Μοντέλο: U22085.112.0725Cross Ref: 26LN72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€251.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Μήκος7
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
Σκληρότητα RockwellB99 Μέγ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 1 / 8-8
Τύπος νημάτων8UN
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΜαύρο Οξείδιο
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός Β7Μ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.2582
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22085.112.0725 Πλήρως σπείρωμα Stud, 7 1/4 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 20PK
€251.17 /πακέτο