FABORY U22085.062.0525 Fully Threaded Stud, 5 1/4 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, 75PK | CG8MNY 26LM97

FABORY U22085.062.0525 Πλήρως σπειροειδές καρφί, μήκος 5 1/4 ίντσας, μέγεθος νήματος 5/8-11, 75 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MNY Μοντέλο: U22085.062.0525Cross Ref: 26LM97

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€202.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Μήκος5
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
Σκληρότητα RockwellB99 Μέγ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Τύπος νημάτωνUNC
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΜαύρο Οξείδιο
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός Β7Μ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.4258
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22085.062.0525 Πλήρως σπειροειδές καρφί, μήκος 5 1/4 ίντσας, μέγεθος νήματος 5/8-11, 75 PK
€202.64 /πακέτο