FABORY U22080.162.1350 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 13 1/2 ίντσας, 1-5/8-8 Μέγεθος νήματος, 4PK | CG8MLU 26LM27

FABORY U22080.162.1350 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 13 1/2 ίντσες, μέγεθος νήματος 1-5/8-8, 4PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MLU Μοντέλο: U22080.162.1350Cross Ref: 26LM27

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€192.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Εσωτερική κλάση νημάτων2A
Μήκος13
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 5 / 8-8
Τύπος νημάτων8UN
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΜαύρο Οξείδιο
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός B7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.429
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22080.162.1350 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 13 1/2 ίντσες, μέγεθος νήματος 1-5/8-8, 4PK
€192.07 /πακέτο