FABORY U22080.125.0925 Fully Threaded Stud, 9 1/4 Inch Length, 1-1/4-8 Thread Size, 10PK | CG8MHT 26LL41

FABORY U22080.125.0925 Πλήρως σπείρωμα Stud, 9 1/4 Inch Length, 1-1/4-8 Thread Size, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MHT Μοντέλο: U22080.125.0925Cross Ref: 26LL41

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€213.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Εσωτερική κλάση νημάτων2A
Μήκος9
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 1 / 4-8
Τύπος νημάτων8UN
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΜαύρο Οξείδιο
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός B7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.4803
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22080.125.0925 Πλήρως σπείρωμα Stud, 9 1/4 Inch Length, 1-1/4-8 Thread Size, 10PK
€213.43 /πακέτο