FABORY U22080.100.1225 Fully Threaded Rod, 12-1/4 Inch Length, 1-8 Thread Size, 15PK | CG8MFP 26LK71

FABORY U22080.100.1225 Ράβδος με πλήρη σπείρωμα, μήκος 12-1/4 ίντσες, μέγεθος νήματος 1-8, 15 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MFP Μοντέλο: U22080.100.1225Σταυρός: 26LK71

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€493.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Εσωτερική κλάση νημάτων2A
Μήκος12
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUNC
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΜαύρο Οξείδιο
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός B7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.0151
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22080.100.1225 Ράβδος με πλήρη σπείρωμα, μήκος 12-1/4 ίντσες, μέγεθος νήματος 1-8, 15 PK
€493.84 /πακέτο