Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U11612.050.0001 Lock Nut, 1.031 Inch Flange Dia., 1/2-20 Thread Size, Grade A Grade, 50PK | CG8LZY 41MG54

FABORY U11612.050.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 1.031 ιντσών, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-20, Βαθμός Α, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8LZY Μοντέλο: U11612.050.0001Cross Ref: 41MG54 / 177Y01

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-20
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμός Α
Ύψος29 / 64 "
Τύπος καρύουΠαξιμάδι φλάντζας Self Locking - οδοντωτό
ΑρχικόASME B18.16.4
ΣτυλΠαξιμάδι φλάντζας Self Locking - οδοντωτό
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8933
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΣτυλΣύστημα μέτρησηςΤιμή
FABORY B12470.025.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, Διάμετρος φλάντζας 0.505 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 1/4-20, Βαθμός 8 | CG7BKE 177X90 B12470.025.0001Ατσάλι1 / 4 "-20Μαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΒαθμολογία 8-Παξιμάδι φλάντζας αυτο κλειδώματοςΊντσα€424.70
RFQ
FABORY B12470.062.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 1.281 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 5/8-11, Βαθμός 8 | CG7BKJ 177X94 B12470.062.0001Ατσάλι5 / 8 "-11Μαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΒαθμολογία 8-Παξιμάδι φλάντζας αυτο κλειδώματοςΊντσα€725.26
RFQ
FABORY B12470.075.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 1.5 ιντσών, Μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, Βαθμός 8 | CG7BKK 177X95 B12470.075.0001Ατσάλι3 / 4 "-10Μαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΒαθμολογία 8-Παξιμάδι φλάντζας αυτο κλειδώματοςΊντσα€687.54
RFQ
FABORY B51108.025.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 0.505 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 1/4-20, 18-8 βαθμός | CG7KGN 177Y06 B51108.025.0001Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "-20ΣκέτηΣκέτη18-8-Παξιμάδι φλάντζας αυτο κλειδώματοςΊντσα€576.55
RFQ
FABORY B51108.037.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 0.75 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 3/8-16, βαθμίδα 18-8 | CG7KGQ 177Y08 B51108.037.0001Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-16ΣκέτηΣκέτη18-8-Παξιμάδι φλάντζας αυτο κλειδώματοςΊντσα€538.36
RFQ
FABORY B51109.037.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 0.75 ιντσών, 3/8-24 Μέγεθος κλωστής, 18-8 βαθμός | CG7KGV 177Y12 B51109.037.0001Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-24ΣκέτηΣκέτη18-8-Παξιμάδι φλάντζας αυτο κλειδώματοςΊντσα€584.32
RFQ
FABORY U12470.025.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 0.505 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 1/4-20, Βαθμός 8 | CG8MEA 41MG42 U12470.025.0001Ατσάλι1 / 4 "-20Μαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΒαθμολογία 8-Παξιμάδι φλάντζας Self Locking - οδοντωτόΊντσα€16.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U11612.050.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 1.031 ιντσών, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-20, Βαθμός Α, 50 PK
€24.23 /πακέτο