FABORY U11400.025.0175 Παξιμάδι σύζευξης, μήκος 1-3/4 ίντσας, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, Βαθμός 2 | CG8LYY 41JZ35

FABORY U11400.025.0175 Παξιμάδι ζεύξης, Μήκος 1-3/4 ίντσας, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, Βαθμός 2

Στοιχείο: CG8LYY Μοντέλο: U11400.025.0175Cross Ref: 41JZ35
€12.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 2
Μήκος1 3 / 4 "
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
ΣτυλΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΠλάτος σε όλα τα επίπεδαΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΜήκοςΤιμή
FABORY B11400.019.0075 Παξιμάδι ζεύξης, μήκος 3/4 ίντσας, #10-24 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7AZA 178P50 B11400.019.0075UNC (χονδροειδές)Ατσάλι# 10-245 / 16 "Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΒαθμολογία 23 / 4 "€297.05
RFQ
FABORY B11400.025.0175 Παξιμάδι ζεύξης, μήκος 1-3/4 ίντσας, 1/4-20 μέγεθος νήματος, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7AZB 178P51 B11400.025.0175UNC (χονδροειδές)Ατσάλι1 / 4 "-207 / 16 "Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΒαθμολογία 21 3 / 4 "€435.27
RFQ
FABORY B11400.031.0175 Παξιμάδι σύζευξης, μήκος 1-3/4 ίντσας, μέγεθος νήματος 5/16-18, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7AZC 178P52 B11400.031.0175UNC (χονδροειδές)Ατσάλι5 / 16 "-181 / 2 "Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΒαθμολογία 21 3 / 4 "€387.98
RFQ
FABORY B11400.037.0175 Παξιμάδι ζεύξης, 1-3/4 ίντσας Μήκος, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7AZD 178P53 B11400.037.0175UNC (χονδροειδές)Ατσάλι3 / 8 "-169 / 16 "Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΒαθμολογία 21 3 / 4 "€309.98
RFQ
FABORY B11400.043.0175 Παξιμάδι σύζευξης, μήκος 1-3/4 ίντσας, μέγεθος νήματος 7/16-14, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7AZE 178P54 B11400.043.0175UNC (χονδροειδές)Ατσάλι7 / 16 "-145 / 8 "Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΒαθμολογία 21 3 / 4 "€374.98
RFQ
FABORY B11400.050.0175 Παξιμάδι ζεύξης, μήκος 1-3/4 ίντσας, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7AZF 178P55 B11400.050.0175UNC (χονδροειδές)Ατσάλι1 / 2 "-1311 / 16 "Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΒαθμολογία 21 3 / 4 "€323.92
RFQ
FABORY B11400.062.0212 Παξιμάδι ζεύξης, μήκος 2-1/8 ίντσας, μέγεθος νημάτων 5/8-11, βαθμός 2 βαθμός | CG7AZG 178P56 B11400.062.0212UNC (χονδροειδές)Ατσάλι5 / 8 "-1113 / 16 "Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΒαθμολογία 22 1 / 8 "€349.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U11400.025.0175 Παξιμάδι ζεύξης, Μήκος 1-3/4 ίντσας, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, Βαθμός 2
€12.08 /μονάδα