Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U11140.075.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, 3/4-10 μέγεθος κλωστής, χαμηλής ποιότητας άνθρακα, 10PK | CG8LTN 41JV24

FABORY U11140.075.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, 3/4-10 μέγεθος κλωστής, χαμηλής ποιότητας άνθρακα, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LTN Μοντέλο: U11140.075.0001Cross Ref: 41JV24 / 177U89

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο καρύδι
Βασικό υλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Ύψος21 / 32 "
Τύπος καρύουΤετράγωνο καρύδι - κανονικό
ΣτυλΤετράγωνο καρύδι - κανονικό
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα1 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5355
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U11140.075.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, 3/4-10 μέγεθος κλωστής, χαμηλής ποιότητας άνθρακα, 10 PK
€13.72 /πακέτο