Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U11121.037.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 50PK | CG8LRL 41JV63

FABORY U11121.037.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LRL Μοντέλο: U11121.037.0001Cross Ref: 41JV63

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο καρύδι
Βασικό υλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA
Ύψος3 / 8 "
Τύπος καρύουΤετράγωνο καρύδι - Βαρύ
ΣτυλΤετράγωνο καρύδι - Βαρύ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U11121.037.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 50PK
€110.37 /πακέτο