Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U08441.075.0200 Tower Bolt, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος, 10PK | CG8LLM 41MC32

FABORY U08441.075.0200 Tower Bolt, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LLM Μοντέλο: U08441.075.0200Cross Ref: 41MC32 / 167F34

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
Φινίρισμα στερέωσηςΖεστό γαλβανισμένο
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Επικεφαλής Ντία.1 1 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
Μήκος2 "
Σκληρότητα RockwellHRC 25 έως 34
ΑρχικόASTM A394
Δομικός τύπος μπουλονιούΠύργος μπουλόνι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5804
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U08441.075.0200 Tower Bolt, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, 10PK
€32.48 /πακέτο