Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U07151.037.0075 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκος 3/4 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, κράμα χάλυβα, 50PK | CG8LFR 22TZ08

FABORY U07151.037.0075 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 3/4 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, ποιότητα κράματος χάλυβα, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LFR Μοντέλο: U07151.037.0075Cross Ref: 22TZ08 / 42JG28
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
€49.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Επικεφαλής Ντία.0.5625 "
Ύψος κεφαλιού0.375 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος3 / 4 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό135,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 σε
Σκληρότητα RockwellC37 έως C44
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος- 50 βαθμοί F έως 550 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.635
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U07151.037.0075 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 3/4 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, ποιότητα κράματος χάλυβα, 50PK
€49.18 /πακέτο