Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U07111.031.0062 Βίδα ώμου, κράμα χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, τυπικός τύπος, 10PK | CG8LFH 42NN90

FABORY U07111.031.0062 Βίδα ώμου, κράμα χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, τυπικός τύπος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LFH Μοντέλο: U07111.031.0062Cross Ref: 42NN90 / 163W08

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Ύψος κεφαλής βίδας7 / 32 σε
Δύναμη διάτμησης84,000 psi
Ώμος Dia.5 / 16 "
Μήκος ώμου5 / 8 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1354
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U07111.031.0062 Βίδα ώμου, κράμα χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, τυπικός τύπος, 10PK
€6.38 /πακέτο