Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U07041.031.0200 Socket Head Cap Screw, 2 Inch Length, 5/16-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 50PK | CG8LDT 41UA52

FABORY U07041.031.0200 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 5/16-24, κράμα χάλυβα, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8LDT Μοντέλο: U07041.031.0200Cross Ref: 41UA52 / 164U13

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€64.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Επικεφαλής Ντία.0.4688 "
Ύψος κεφαλιού0.3125 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος2"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 έως 180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 45
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1857
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U07041.031.0200 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 5/16-24, κράμα χάλυβα, 50 PK
€64.86 /πακέτο