Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U07041.025.0075 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, 1/4-28 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LDB 41UA37

FABORY U07041.025.0075 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 3/4 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1/4-28, ποιότητα κράματος χάλυβα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LDB Μοντέλο: U07041.025.0075Cross Ref: 41UA37 / 164T97
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
€37.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.25 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος3 / 4 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 έως 180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 45
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7839
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U07041.025.0075 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 3/4 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1/4-28, ποιότητα κράματος χάλυβα, 100PK
€37.71 /πακέτο