Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U04172.062.0250 Μπουλόνι, 5/8-18 Μέγεθος σπειρώματος, 8 Grade, 5PK | CG8LAB 41UG51

FABORY U04172.062.0250 Μπουλόνι βρύσης, 5/8-18 Μέγεθος σπειρώματος, 8 βαθμός, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LAB Μοντέλο: U04172.062.0250Cross Ref: 41UG51 / 167L56

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού27 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος0.9375 "
Μήκος2 1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5908
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U04172.062.0250 Μπουλόνι βρύσης, 5/8-18 Μέγεθος σπειρώματος, 8 βαθμός, 5PK
€33.50 /πακέτο