Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U01210.062.0350 Hex Tap Bolt, Grade 5, 5/8-11 Inch, Steel, Zinc Plated Finish, 5Pk | CD3XFX 41UE46

FABORY U01210.062.0350 Εξάγωνο μπουλόνι βρύσης, βαθμού 5, 5/8-11 ίντσες, χάλυβας, ψευδάργυρο φινίρισμα, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3XFX Μοντέλο: U01210.062.0350Cross Ref: 41UE46

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€27.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού27 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος3.5 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΣτυλΠλήρως νήμα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7488

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U01210.062.0350 Εξάγωνο μπουλόνι βρύσης, βαθμού 5, 5/8-11 ίντσες, χάλυβας, ψευδάργυρο φινίρισμα, 5 Pk
€27.92 /πακέτο