Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U01210.062.0250 Εξαγωνικό μπουλόνι από χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, βαθμός 5, μήκος 2-1/2 ίντσες, ψευδάργυρο, 5Pk | CD3UVJ 41UE42

FABORY U01210.062.0250 Εξαγωνικό μπουλόνι από χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, βαθμός 5, μήκος 2-1/2 ίντσας, ψευδάργυρος, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3UVJ Μοντέλο: U01210.062.0250Cross Ref: 41UE42 / 167J57
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
€22.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού27 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος2.5 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΣτυλΠλήρως νήμα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5908

Λεπτομέρειες:

    • Το Fabory U01210.062.0250 είναι ένα μπουλόνι βρύσης από ανθρακούχο χάλυβα με εξάγωνη κεφαλή και δεξιόστροφα σπειρώματα UNC. Έχει ποιότητα κατασκευής 5 για να αντέχει σε υψηλή διατμητική δύναμη και επένδυση από ψευδάργυρο ιδανικό για διαβρωτικά περιβάλλοντα.
    • Χρησιμοποιείται σε τρύπες με προ-κρούσεις ή με παξιμάδια, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με κλειδί για σκοπούς σύσφιξης.
    • Αυτό το μπουλόνι Fabory πληροί τα πρότυπα SAE J429 και ASME B18.2.1 και έχει μέγιστη αντοχή εφελκυσμού 120000 psi.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U01210.062.0250 Εξαγωνικό μπουλόνι από χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, βαθμός 5, μήκος 2-1/2 ίντσας, ψευδάργυρος, 5 Pk
€22.02 /πακέτο