Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U01209.043.0350 Μπουλόνι βρύσης, 7/16-14 Μέγεθος σπειρώματος, Βαθμός A307A, 10PK | CG8KCM 41UD18

FABORY U01209.043.0350 Μπουλόνι βρύσης, μέγεθος σπειρώματος 7/16-14, βαθμός A307A, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8KCM Μοντέλο: U01209.043.0350Cross Ref: 41UD18 / 167H34
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
€11.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςA307A
Ύψος κεφαλιού19 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος0.625 "
Μήκος3 1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης33,000 psi
Σκληρότητα RockwellB69 έως B100
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U01209.043.0350 Μπουλόνι βρύσης, μέγεθος σπειρώματος 7/16-14, βαθμός A307A, 10PK
€11.72 /πακέτο