Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U01209.037.0225 Μπουλόνι, 3/8-16 Μέγεθος σπειρώματος, Βαθμός A307A, 25PK | CG8KBU 41UD01

FABORY U01209.037.0225 Μπουλόνι βρύσης, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμός A307A, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8KBU Μοντέλο: U01209.037.0225Cross Ref: 41UD01 / 167H17

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςA307A
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος0.5625 "
Μήκος2 1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης33,000 psi
Σκληρότητα RockwellB69 έως B100
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8955
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U01209.037.0225 Μπουλόνι βρύσης, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμός A307A, 25PK
€14.25 /πακέτο