Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U01038.062.0300 Μπουλόνι άροτρο, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 8 Βαθμός | CG8JZT 41TU51

FABORY U01038.062.0300 Μπουλόνι άροτρου, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8JZT Μοντέλο: U01038.062.0300Cross Ref: 41TU51

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Γωνία κεφαλής80 έως 82 βαθμούς.
Επικεφαλής Ντία.1.147 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος3 "
Τύπος μπουλονιού αρότρουΜπουλόνι τετράγωνου λαιμού
Τετράγωνο πλάτος0.625 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1408
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U01038.062.0300 Μπουλόνι άροτρου, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 8
€4.94 /μονάδα