Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U01036.050.0225 Plow Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade 5 Grade, 10PK | CG8JXU 41TT92

FABORY U01036.050.0225 Μπουλόνι άροτρου, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8JXU Μοντέλο: U01036.050.0225Cross Ref: 41TT92 / 41TT56

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Γωνία κεφαλής80 έως 82 βαθμούς.
Επικεφαλής Ντία.0.945 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος2 1 / 4 "
Τύπος μπουλονιού αρότρουΜπουλόνι τετράγωνου λαιμού
Τετράγωνο πλάτος0.5 "
ΑρχικόASME B18.9
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7083
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U01036.050.0225 Μπουλόνι άροτρου, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5, 10PK
€18.20 /πακέτο