Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U01010.050.0175 Μπουλόνι κρουνού, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13 ίντσες, μήκος 1-3/4 ίντσες, χάλυβας, 25PK | CG8JVJ 41UC18

FABORY U01010.050.0175 Μπουλόνι βρύσης, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13 ίντσες, μήκος 1-3/4 ίντσες, χάλυβας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8JVJ Μοντέλο: U01010.050.0175Cross Ref: 41UC18

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού11 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος0.75 "
Μήκος1-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74000 έως 85000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105000 έως 120000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3748
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U01010.050.0175 Μπουλόνι βρύσης, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13 ίντσες, μήκος 1-3/4 ίντσες, χάλυβας, 25PK
€34.78 /πακέτο