Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M55580.050.0018 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., A4 Grade, 5.0mm Pin Dia., 10PK | CG8JKB 41KU23

FABORY M55580.050.0018 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 5 mm, Διαβάθμιση Α4, Διάμετρος καρφίτσας 5.0 mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8JKB Μοντέλο: M55580.050.0018Cross Ref: 41KU23

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα18
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA4
Μήκος18mm
Ονομαστική διάμετρος5 mm
Pin Dia.5.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD7
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0284
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M55580.050.0018 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 5 mm, Διαβάθμιση Α4, Διάμετρος καρφίτσας 5.0 mm, 10PK
€10.78 /πακέτο