Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51700.063.0063 Cotter Pin, A2 Grade, 6.3mm Pin Dia., 5PK | CG8JDY 41KT55

FABORY M51700.063.0063 Cotter Pin, A2 Grade, 6.3mm Pin Dia., 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8JDY Μοντέλο: M51700.063.0063Cross Ref: 41KT55

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα63
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Μήκος63mm
Pin Dia.6.3 mm
Στυλ καρφιτσώνΕκτεταμένη προεξοχή
Τύπος καρφίτσαςΔιατήρηση
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0842
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΦινίρισμα στερέωσηςΜήκος συνδετήραφινίρισμαΒαθμόςΜήκοςPin Dia.Τύπος καρφίτσαςΤιμή
FABORY L39350.063.0063 Cotter Pin, 6.3mm Pin Dia. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063ΑτσάλιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο63Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο-63mm6.3 mm-€282.55
RFQ
FABORY L39350.080.0112 Καρφίτσα Cotter, 8.0mm Pin Dia. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112ΑτσάλιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο112Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο-112mm8.0 mm-€360.82
RFQ
FABORY L39610.060.0001 Καρφίτσα Cotter, Ανοιξιάτικο Ατσάλι | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001ΑτσάλιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο85Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΧάλυβας ελατηρίου85mm--€435.27
RFQ
FABORY L39610.070.0001 Καρφίτσα Cotter, Ανοιξιάτικο ατσάλι | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001ΑτσάλιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο105Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΧάλυβας ελατηρίου105mm--€431.45
RFQ
FABORY L39630.055.0001 Καρφίτσα Cotter, Ανοιξιάτικο ατσάλι | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001ΑτσάλιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο92Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΧάλυβας ελατηρίου92mm--€408.55
RFQ
FABORY L39630.090.0001 Καρφίτσα Cotter, Ανοιξιάτικο Ατσάλι, 8mm Διάμετρος. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001ΑτσάλιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο130Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΧάλυβας ελατηρίου130mm8 mm-€549.82
RFQ
FABORY M39350.016.0016 Καρφίτσα Cotter, 1.6mm Pin Dia. | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016ΑτσάλιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο16Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο-16mm1.6 mm-€5.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51700.063.0063 Cotter Pin, A2 Grade, 6.3mm Pin Dia., 5PK
€13.01 /πακέτο