Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51580.050.0045 Καρφίτσα 5mm, Ονομαστική διάμετρος 1mm, A5.0 Grade, 5mm Pin Dia., 8PK | CG41HXQ 09KRXNUMX

FABORY M51580.050.0045 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 5 mm, Διαβάθμιση Α1, Διάμετρος καρφίτσας 5.0 mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HXQ Μοντέλο: M51580.050.0045Cross Ref: 41KR09

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα45
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA1
Μήκος45mm
Ονομαστική διάμετρος5 mm
Pin Dia.5.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD7
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0346
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51580.050.0045 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 5 mm, Διαβάθμιση Α1, Διάμετρος καρφίτσας 5.0 mm, 5PK
€6.47 /πακέτο