Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51340.050.0025 Βίδα μηχανής, 25mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, M5 x 0.80mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK | CG8HEJ 54FT32

FABORY M51340.050.0025 Βίδα μηχανής, 25mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, M5 x 0.80mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HEJ Μοντέλο: M51340.050.0025Cross Ref: 54FT32 / 179K95

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού4.90mm
φινίρισμαΗμιτελής
Επικεφαλής Ντία.10.0 mm
Ύψος κεφαλιού3.8 mm
επικεφαλής ΤύποςΣταυροειδές αυξημένο τυρί
Μήκος25ft.
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51340.050.0025 Βίδα μηχανής, 25mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, M5 x 0.80mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK
€35.73 /πακέτο