Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51300.040.0035 Machine Screw, 35mm Length, A2 Stainless Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 100PK | CG8HCE 54FR72

FABORY M51300.040.0035 Βίδα μηχανής, 35mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, M4 x 0.70mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HCE Μοντέλο: M51300.040.0035Cross Ref: 54FR72

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4x0.7
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού4.60mm
φινίρισμαΗμιτελής
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.7.5 mm
Ύψος κεφαλιού2.2 mm
επικεφαλής ΤύποςΣταυρωτή εσοχή Countersunk
Μήκος35mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51300.040.0035 Βίδα μηχανής, 35mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, M4 x 0.70mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK
€15.09 /πακέτο